6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型
RoHS
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型
RoHS
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型
RoHS
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 車輪幅(mm)36 寸法A(mm)125 寸法D(mm)39 寸法B(mm)170 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)1176 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスターT型
RoHS
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります