28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)再生エラストマー 適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン 材質再生エラストマー 質量(g)28 ストッパーなし
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9713 種別自在車 質量(kg)0.36 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質(車輪)再生エラストマー 適合機種カルティオ・カルティオビッグ・グランカート 材質再生エラストマー 質量(g)28 ストッパーなし
1セット(8個)
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)120×120 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87~94
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番278-2693 形状自在車 質量(g)298 穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
当日出荷

台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン 材質車輪:ウレタン ストッパーなし
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン 材質車輪:ウレタン ストッパーなし
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状自在式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります