プレート式 自在車キャスター :「自在」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)31.5
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9.0
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9.0
車輪タイプ単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番289-0607
材質/仕上SPCC SBR
質量(kg)1.60
穴径(Φmm)9.2
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2693
形状自在車
質量(g)298
穴径P(Φmm)6.5
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9501
形状自在車
質量(kg)0.2
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6596
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番289-0593
材質/仕上SPCC SBR
質量(kg)0.6
穴径(Φmm)9.2
取付ピッチ82×40
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])50[51]
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6588
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.02
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番123-1524
材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
質量(g)430
ストッパーなし
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
材質(車輪)フェノール
形状自在車
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)M10
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1786
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
取付高H(mm)170
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1778
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.77
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1794
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)1.42
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)150
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1808
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.06
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーあり
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
材質(車輪)耐寒性ウレタン
材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐寒性
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在ストッパー付
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2685
質量(g)438
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω
表面抵抗値(Ω)108Ω
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途ドンキーカート502N用自在キャスター。
材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番114-4211
適合機種ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)3.9
車輪幅(mm)43
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)200
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーあり
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式(ストッパー付)
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2677
質量(g)599
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)
ストッパーなし
電気抵抗値104Ω
取付高H(mm)122
表面抵抗値(Ω)104Ω
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。