絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・137×105・140×110・140×140・160×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,943件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付きヨドノ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付きヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付きヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ導電MCナイロンキャスター 自在金具付きヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ジェンゴム
重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 自在金具付きヨドノ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン
重荷用ゴム車輪 自在金具付き ヨドノ重荷用ゴム車輪 自在金具付きヨドノ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付きヨドノ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
MCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付き ヨドノMCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付きヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 自在金具ヨドノ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
鋳鉄車輪 ベアリング付き 自在金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 自在金具付きヨドノ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付きヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付きヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパーヨドノ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパーヨドノ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパーヨドノ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパーヨドノ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパーヨドノ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパーヨドノ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ストッパーなし
低床式超重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:65ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
Eシリーズ 固定ブレーキ付ゴムB車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定ブレーキ付ゴムB車ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
本体亜鉛ダイカスト 車輪40径 東海本体亜鉛ダイカスト 車輪40径東海
999税込1,099
1個
6日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6340材質6ナイロン質量(g)138車輪幅(mm)39ストッパーなし取付高H(mm)60取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)46取付ピッチb(mm)34
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径 東海本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径東海
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径 東海本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径東海
979税込1,077
1個
6日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
ナイロン車輪 40径 東海ナイロン車輪 40径東海
549税込604
1個
4日以内出荷
ナイロン車輪のスタンダードです。
用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター