絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(26)
  • 125(9)
取付座(mm)
  • 66×66(2)
  • 90×66(2)
  • 90×90(11)
  • 95×95(2)
  • 102×102(5)
  • 105×80(1)
  • 108×108(5)
  • 112×112(1)
  • 113×113(1)
  • 115×80(1)
  • 120×120(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(18)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(9)
ストッパー
  • あり(18)
  • なし(16)
許容荷重(daN)
  • 19.6(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(17)
  • 147(2)
  • 150(9)
  • 160(1)
  • 171(3)
  • 196(2)
  • 200(1)
  • 205.93(1)
  • 210(1)
取付高(mm)
  • 93(1)
  • 102(2)
  • 126.5~133.5(2)
  • 132(12)
  • 138(2)
  • 140(7)
  • 144(2)
  • 168(5)
  • 174(4)
93・102・126.5~133.5・132・138・140・144・168・174
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 33
  • 20(83)
  • 21(113)
  • 25(251)
  • 26(42)
  • 27(154)
  • 28(74)
  • 30(83)
  • 32(366)
  • 34(64)
  • 35(152)
  • 36(40)
  • 38(334)
  • 40(293)
  • 42(138)
  • 43(46)
  • 44(61)
  • 45(179)
  • 46(56)
  • 50(170)
金具仕上
  • その他(1)
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(19)
  • 亜鉛メッキ(2)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(24)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • 東海キャスター(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 東正車輛(1)
  • 東北車輌(1)
ハンマーキャスター・TRUSCO・エスコ・東海キャスター・ハーフェレ・東正車輛・東北車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    440G・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(ホイール)ウレタン
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

    キャスター 420YS・413YS

    ハンマーキャスター
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具/ブレーキ付き)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
    仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    4,898税込5,388
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
    用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート金具仕上亜鉛メッキ仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    7,598税込8,358
    1個
    23日以内出荷
    高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
    用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート車輪幅(mm)33金具仕上亜鉛メッキ寸法A(mm)38耐荷重(kg)200仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • キャスター(自在金具) エスコ

    キャスター(自在金具)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
    材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式

    東海キャスター
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)33ストッパーなし寸法C1(mm)83寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 省音キャスターウレタン自在金具100mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン自在金具100mm

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    5,098税込5,608特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 400FAS ハンマーキャスター

    キャスター 400FAS

    ハンマーキャスター
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    400F0S・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.499S-MCB100旋回半径(mm)86ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)140偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)

    ハンマーキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター