絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(42)
  • 125(4)
  • 150(9)
  • 200(4)
取付座(mm)
  • 71×59(1)
  • 90×90(11)
  • 95×95(18)
  • 102×102(2)
  • 105×85(4)
  • 105×105(2)
  • 107×107(3)
  • 108×108(6)
  • 120×120(2)
  • 122×122(1)
  • 128×108(1)
  • 140×140(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(18)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(26)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(19)
  • なし(19)
許容荷重(daN)
  • 35(1)
  • 100(1)
  • 120(18)
  • 147(1)
  • 150(2)
  • 156.8(4)
  • 157(1)
  • 159.93(1)
  • 160(4)
  • 170(1)
  • 176(2)
  • 176.4(3)
  • 180(8)
  • 196(4)
  • 200(8)
  • 205.93(1)
  • 210(2)
  • 300(2)
  • 420(2)
  • 500(2)
取付高(mm)
  • 92(2)
  • 108(2)
  • 128(3)
  • 130(3)
  • 132(8)
  • 140(6)
  • 144(20)
  • 145(3)
  • 168(2)
  • 174.5(1)
  • 177(1)
  • 190(5)
  • 197(2)
  • 198(2)
  • 250(4)
92・108・128・130・132・140・144・145・168・174.5・177・190・197・198・250
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(23)
単輪
車輪幅(mm)
  • 34
  • 20(83)
  • 21(112)
  • 25(251)
  • 26(42)
  • 27(154)
  • 28(75)
  • 30(81)
  • 32(365)
  • 35(150)
  • 36(40)
  • 38(331)
  • 40(289)
  • 42(134)
  • 43(46)
  • 44(61)
  • 45(179)
  • 46(54)
  • 48(35)
  • 50(166)
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(21)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(5)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(14)
  • ヨドノ(10)
  • ナンシン(7)
  • ユーエイキャスター(7)
  • 東正車輛(6)
  • テンテキャスター(6)
  • TRUSCO(5)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • TANNER(1)
  • ナベヤ(1)
  • ゴールドキャスター(1)
  • 金沢車輌(1)
ハンマーキャスター・ヨドノ・ナンシン・ユーエイキャスター・東正車輛・テンテキャスター・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・TANNER・ナベヤ・ゴールドキャスター・金沢車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター STMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付プレート式自在
  • プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし
  • 420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在型式420S自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

    テンテキャスター
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
    材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
  • JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 自在金具

    ヨドノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付

    東正車輛
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付

    ゴールドキャスター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • 150Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    150Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター