プレート式 自在車キャスター :「台車」の検索結果

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9713 種別自在車 質量(kg)0.36 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
トラスコ品番814-4006 材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製) タイプ自在式 車輪幅(mm)27 取付寸法(mm)55×42 取付高H(mm)93 取付座(mm)70×58 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:65 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:97 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0461 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0479 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0436 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
669 税込736
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0439 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。 材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式SUS-SG型自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります