プレート式 自在車キャスター :「100mm」の検索結果
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1778
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.77
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-12
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)565
車輪幅(mm)72
ねじ径M12
ストッパーなし
取付高H(mm)125
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2685
質量(g)438
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω
表面抵抗値(Ω)108Ω
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥17,900
税込¥19,690
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2677
質量(g)599
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)
ストッパーなし
電気抵抗値104Ω
取付高H(mm)122
表面抵抗値(Ω)104Ω
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-17
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)625
車輪幅(mm)72
耐荷重(kg)120
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-71
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパーなし
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-72
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-11
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)37
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-100
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)38
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,990
税込¥5,489
8日以内出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-14
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.739
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1841
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.85
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様自在ブレーキ無
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.6
全高(mm)125
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-7
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)765
車輪幅(mm)72
プレート寸法(mm)(B)96×70
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-41
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパーなし
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-32
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-103
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパーなし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-81
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパー回転ストッパー
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-1
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.7
車輪幅(mm)37
全高(mm)125
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番EA986KZ-100
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)170
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパーなし
取付高H(mm)126
ねじサイズM12×25mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-113
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパー回転ストッパー
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)67×67
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)74×74
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。