いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(32)
M2.6(40)
M3
M3.5(22)
M4(293)
M5(267)
M6(236)
M8(115)
M10(49)
M12(28)
ねじの呼びをもっと見る
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状六角穴(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状6ロブ(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ
穴の形状ツー・ホール
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状なべ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。