バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
こんなお得な商品も!
布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
直径(mm)150
材質スポンジ、ウール
仕様ウール部毛の長さ20mm
トラスコ品番836-8084
適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N
色白
質量(g)34
品名ボアバフ30×150×30
サイズ(mm)30×150×30
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。
仕様マジック
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです。圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます。シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
色オレンジ
硬度ハード
中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです
超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ
厚さ(mm)25
色ブルー
硬度ソフト
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
色イエロー
硬度ハード
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)27
厚さ(mm)20
仕様マジック式
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ
穴径(Φmm)45
材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様マジック式
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ
穴径(Φmm)45
材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様マジック式
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立
研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ
毛足(cm)2.2
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。
厚さ(mm)10
材質麻と綿を積重ねたもの
適合材鉄鋼・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。
超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質超細密発泡スポンジ
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)27
仕様マジック式
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1セット(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質綿布
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。※マジック式
径(Φmm)150
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです
研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ
厚さ(mm)15
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ
穴径(Φmm)45
材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様マジック式
1
2
次へ
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。