絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(7)
  • ケーイング(2)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
外径(Φmm)
  • 170
  • 20(7)
  • 22(9)
  • 25(15)
  • 30(6)
  • 50(32)
  • 75(46)
  • 80(15)
  • 100(63)
  • 125(67)
  • 150(75)
  • 165(5)
  • 180(12)
  • 185(7)
  • 200(39)
  • 240(8)
  • 250(33)
  • 300(43)
  • 350(8)
  • 360(15)
穴径(Φmm)
  • 27(7)
厚さ(mm)
  • 15(6)
  • 20(1)
  • 27(2)
15・20・27
材質
  • 樹脂(2)
  • 獣毛(5)
樹脂・獣毛
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFバフ 大塚刷毛製造MFバフ大塚刷毛製造
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
フラットコットンバフ 大塚刷毛製造フラットコットンバフ大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造ストライプコットンバフ大塚刷毛製造
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
白ひげウールバフ ケーイング白ひげウールバフケーイング
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ毛足(cm)2.2
マジック式スポンジ 170mm HiKOKI(旧:日立工機)マジック式スポンジ 170mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
柔らかくふわふわした手触りです。
材質スポンジ適合電子ポリッシャSP13V、SP18VB形用黒(スポンジ)適合外径(Φmm)170用外径(Φmm)170
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
つるぎウールバフ ケーイングつるぎウールバフケーイング
4,898税込5,388
1枚
9日以内出荷
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです 研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ厚さ(mm)15
Φ170mm スポンジ(マジック式) エスコΦ170mm スポンジ(マジック式)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809XE-20A外径(Φmm)170
バフ