絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • エスコ(2)
  • ミニター(2)
  • サンフレックス(1)
  • クロダブラシ(1)
外径(Φmm)
  • 25
  • 20(7)
  • 22(9)
  • 30(6)
  • 50(32)
  • 75(46)
  • 80(15)
  • 100(63)
  • 125(67)
  • 150(75)
  • 165(5)
  • 170(11)
  • 180(12)
  • 185(7)
  • 200(39)
  • 240(8)
  • 250(33)
  • 300(43)
  • 350(8)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(12)
  • 6(1)
  • その他(1)
粒度・番手
  • 120(1)
  • 180(2)
  • 240(1)
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 14(2)
  • 20(3)
3・5・14・20
材質
  • 綿・布(1)
綿・布
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
フェルトバフ ミニターフェルトバフミニター
5,898税込6,488
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)ソフト綿バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック
翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1パック
翌々日出荷
積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1パック
翌々日出荷
天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉ヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
スリットポリッシャー クロダブラシスリットポリッシャークロダブラシ
679税込747
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
バフ