絞り込み
外径(Φmm)
- 25
- 20(7)
- 22(10)
- 30(5)
- 50(24)
- 75(39)
- 80(14)
- 100(55)
- 125(58)
- 150(64)
- 165(5)
- 170(11)
- 180(11)
- 185(7)
- 200(29)
- 240(8)
- 250(23)
- 300(33)
- 350(6)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.34(3)
- 3(12)
- 6(1)
- その他(1)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- 木工(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
厚さ(mm)
- 3(1)
- 5(2)
- 14(2)
- 20(3)
粒度・番手
- 120(1)
- 180(2)
- 240(1)
- 320(2)
- 400(1)
- 600(1)
材質
- 綿・布(1)
綿・布
ブランド
- NSK(ナカニシ)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- エスコ(2)
- ミニター(2)
- サンフレックス(1)
- クロダブラシ(1)
NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・ミニター・サンフレックス・クロダブラシ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個欠品中柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
小径バフ 〈麻バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3![#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616715-140604-02.jpg)
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA819AS-14軸径(Φmm)3粒度#320直径(Φmm)25高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,898税込¥5,3881パック翌々日出荷金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681パック翌々日出荷積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681パック翌々日出荷天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)3外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応






![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)


![#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616715-140604-02.jpg)