バフ :「研磨用 バフ」の検索結果

バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉
RoHS
外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉
RoHS
外径(Φmm)23 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉
RoHS
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)23 厚さ(mm)15 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
RoHS
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)5 タイプΦ3軸付 軸長(mm)43 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コンパクトツールウールバフ
RoHS
適合機種942,450P-L,942GSなど 寸法(mm)15×80 外径(Φmm)80 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
RoHS
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
RoHS
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ
RoHS
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm)2.5 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)羊毛バフシート
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスのふき取り作業にご使用ください。
サイズ(mm)125
1箱(10個)
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ
RoHS
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフ
RoHS
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4 タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。
サイズ(mm)125 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ
RoHS
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
RoHS
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 厚さ(mm)7 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフ
RoHS
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

外径(Φmm)20 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフ
RoHS
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4 タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトツールウレタンバフ フラット細目
RoHS
適合機種G-150N,C-150Nなど 種別細目 寸法(mm)30×150×30 外径(Φmm)150 バフサイズ(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ色処理 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)360 穴径(Φmm)25.4 オレンジ 金具径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)2500
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4 タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4 タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)エメリーバフ
RoHS
厚さ(mm)8
1箱(5個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)