バフ :「研磨用バフ」の検索結果
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
関連キーワード
商品豆知識
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質綿布
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。
穴径(Φmm)6
入数(枚)2
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。