ボルト :「UNC」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本ほか
75 税込83
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質 長さ(mm)1000 表面処理ユニクロメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等) 表面処理ユニクロメッキ
1本
329 税込362
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SUS316L
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
1本ほか
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
1箱(100本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SNB7
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 材質SNB7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
1箱(300本)ほか
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269 材質鉄(または標準) 長さ(mm)285 ねじ径W1
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1箱(250本)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423 材質鉄(または標準) 長さ(mm)100 ねじ径M8
1箱(180本)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス 長さ(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング