11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
459 税込505
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
439 税込483
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1袋(10個)ほか
519 税込571
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ポリカーボネートはエンジニアリングプラスティックのなかでも最高の耐衝撃性を有しています。 。・広い温度範囲(-40℃~115℃)で使用できます。 。・耐候性にすぐれ、吸水性の少ない樹脂です。 。・電気・電子分野および自動車分野に。
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)