4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個ほか
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング