六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(6)
M8(6)
M10(5)
M12(4)
M16(4)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。