六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×20
1袋
¥500
税込¥550
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×16
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×20
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×12
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×20
1袋
¥410
税込¥451
欠品中
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×30
1袋
¥570
税込¥627
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×30
1袋
¥635
税込¥699
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×16
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×10
1袋
¥385
税込¥424
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×40
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
長さ(mm)20
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
ねじの呼びM8
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
ねじの呼びM30
材質鉄(または標準)
ねじピッチ3.5
種別全ねじ
寸法S(mm)46
表面処理パーカー(黒染め)
寸法e(mm)約53.1
頭部形状六角
寸法K(mm)19
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。