絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(1)
長さ(mm)
  • 4
  • 15(334)
  • 16(360)
  • 20(577)
  • 25(635)
  • 30(708)
  • 35(713)
  • 40(768)
  • 45(751)
  • 50(809)
  • 55(595)
  • 60(628)
  • 65(544)
  • 70(570)
  • 75(542)
  • 80(516)
  • 85(384)
  • 90(533)
  • 100(520)
  • 110(380)
  • 120(375)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • チタン(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(1)
0.5・0.7(36山)
表面処理
  • アロック(1)
  • 生地/未処理(1)
アロック・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(5)
M4(1)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1箱(2000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
六角穴付きボルト(チタン(Ti)/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(チタン(Ti)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質チタン(Ti)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ 切断(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 切断(ステンレス/アロック)(小箱)大阪魂
189,800税込208,780
1箱(2000個)
9日以内出荷
寸法S(mm)5.5表面処理アロック寸法e(mm)約6.4寸法K(mm)2
六角ボルト