絞り込み
ねじの呼び
- M3(5)
- M4(1)
長さ(mm)
- 4
- 15(318)
- 16(355)
- 20(561)
- 25(625)
- 30(695)
- 35(701)
- 40(754)
- 45(751)
- 50(808)
- 55(595)
- 60(629)
- 65(544)
- 70(569)
- 75(543)
- 80(516)
- 85(387)
- 90(535)
- 100(525)
- 110(380)
- 120(377)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- チタン(1)
種別
全ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(1)
表面処理
- アロック(1)
- 生地/未処理(1)
アロック・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
頭部形状

六角(4)

六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
ブランド
- 大阪魂(5)
大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(1)

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 切断(ステンレス/アロック)(小箱)
大阪魂¥189,800税込¥208,7801箱(2000個)9日以内出荷寸法S(mm)5.5表面処理アロック寸法e(mm)約6.4寸法K(mm)2