絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 六角ボルト

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2,335件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPVDF六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
349税込384
1パック(3個)ほか
11日以内出荷から17日以内出荷
建築金物シリーズです。
ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
239税込263
1パック(3個)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズです。
ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
189税込208
1パック(3個)ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズです。
ステン六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
189税込208
1パック(2個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
材質ステンレス
ユニクロ六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
289税込318
1パック(2個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
ユニクロ六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
219税込241
1パック(3個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
ユニクロ六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(3個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
ユニクロ六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
ユニクロ六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(5個)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
ユニクロ六角ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(6個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ねじの種類全ねじ
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
1,098税込1,208
1パック(1個)ほか
3日以内出荷
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)16ねじ径MM12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
2,298税込2,528
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)10ねじ径MM12胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。種別半ねじ材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)ねじピッチ(mm)2ねじ径M16頭部形状六角二面幅(mm)24頭部高さ(mm)10
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
2,498税込2,748
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。二面幅(mm)24頭部高さ(mm)10
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
799税込879
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
599税込659
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。種別全ねじ材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)頭部形状六角
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
579税込637
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。二面幅(mm)13頭部高さ(mm)5.3
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
8,998税込9,898
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,198税込3,518
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,498税込7,148
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-09
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-08ボルト寸法M16×55
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-07
M16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-06
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-05
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-04
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
対辺(mm)16規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-03
M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
対辺(mm)13規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-01
M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
対辺(mm)13規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-99
M 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
対辺(mm)10規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-97
M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
対辺(mm)10規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-96
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-54ボルト寸法M16×120
M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-53ボルト寸法M16×80
M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-52
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-51ボルト寸法M16×60
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-50
六角ボルト