絞り込み
ねじの呼び
- M3(69)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
長さ(mm)
- 3(4)
- 4(7)
- 5(9)
- 6(38)
- 8(42)
- 10(42)
- 12(42)
- 14(23)
- 15(35)
- 16(28)
- 18(21)
- 20(44)
- 22(11)
- 25(28)
- 30(23)
- 35(15)
- 40(16)
- 45(14)
- 50(13)
- 55(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(40)
- SUS304(33)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(16)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(25)
- SCM435(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
種別
その他(1)
全ねじ(59)
半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(233)
- 1(488)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(748)
- 1.27(20山)(65)
- 1.41(18山)(67)
- 1.5(818)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(488)
- 1.81(14山)(23)
- 2(405)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(291)
- 2.54(10山)(27)
- 3(174)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- アロック(2)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒クロメート(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(52)
- メートル並目(左)(2)
メートル並目・メートル並目(左)
頭部形状

低頭(2)

六角(45)

六角穴付き(23)

極低頭(1)
低頭・六角・六角穴付き・極低頭
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(25)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(37)
- 由良産商(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(69)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M8(1)

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(6本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥192~税込¥211~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品
大阪魂(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥208~税込¥229~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥759税込¥8351パック(28本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥164~税込¥180~1パック(6個)翌々日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った六角ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
ステンレス 六角ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥190~税込¥209~1パック(6個)翌々日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った六角ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥889~税込¥978~1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥220~税込¥242~1袋(6本)翌々日出荷入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200~税込¥220~1袋(8本)翌々日出荷入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ







































![六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70507695-251027-02.jpg)