- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角ボルト
- 37ページ目
37ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-86
ボルト寸法M12×75
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-85
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-79
ボルト寸法M10×100
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-72
ボルト寸法M10×55
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-55
ボルト寸法M6×90
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-54
ボルト寸法M6×80
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-53
ボルト寸法M6×70
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
1本
¥705
税込¥776
翌日出荷
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×50
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×40
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×30
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×30
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×50
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×20
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×12
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×10
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃ 150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
寸法L1(mm)11/64"
1袋入数(個)10
寸法B(mm)0.438
破断荷重(N)1742
ねじり破断トルク(N・m)2.04
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
ねじピッチ1.75
寸法L1(mm)8
1袋入数(個)1
寸法B(mm)19
寸法L2(mm)全ねじ
ねじ規格並目
寸法M(mm)M12
破断荷重(N)6805
ねじり破断トルク(N・m)13.7
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
ベスペルSCP-5000の特性
高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。