絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 六角ボルト

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2,335件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-98
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-91
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-90ボルト寸法M16×50
M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-89
M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-88
M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-87
M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-86ボルト寸法M12×75
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-85ボルト寸法M12×70
M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,750税込3,025
1個
8日以内出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-79ボルト寸法M10×100
M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-75
M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-73ボルト寸法M10×60
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-69
M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-65
M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-55ボルト寸法M6×90
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-54ボルト寸法M6×80
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600アズワン品番64-7959-43強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x30mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×30
M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×20
M8x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×15
M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
M6x30mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×30
M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×20
M6x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×15
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
M5x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
460税込506
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×15
M5x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×12
M5x10mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x10mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×10
M4x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×20
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×12
M4x10mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x10mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×10
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,120税込1,232
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,080税込1,188
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,010税込1,111
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
970税込1,067
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
860税込946
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
595税込655
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
570税込627
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
六角ボルト