絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 六角ボルト

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2,335件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ寸法L1(mm)11/64"1袋入数(個)10寸法B(mm)0.438破断荷重(N)1742ねじり破断トルク(N・m)2.04
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラントねじ規格並目材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50本)
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
8,698税込9,568
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 半ねじTRUSCO
749税込824
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
SDCクリーン六角ボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理種別半ネジ
M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM12×90ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト RS Pro M8 x 40mm 鋼 RS PRO六角ボルト RS Pro M8 x 40mm 鋼RS PRO
1,798税込1,978特価
1箱(50個)
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ = M8材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 透明不動態化、亜鉛ねじ山ピッチ = 1.25DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地(または標準)
小形六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ステンコート) 大阪魂小形六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ステンコート)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(90本)
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)ねじピッチ1.75種別全ねじ頭部形状六角表面処理三価ステンコート長さ(mm)35寸法S(mm)8寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約2寸法K(mm)17
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/クローム) 大阪魂10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/クローム)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1本)
翌々日出荷
ねじの呼びM48材質鉄(または標準)表面処理クローム長さ(mm)120種別全ねじ頭部形状六角
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
10.9 六角ボルト(細目(鉄/クロメート) 大阪魂10.9 六角ボルト(細目(鉄/クロメート)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(30本)
翌々日出荷
種別全ねじねじの呼びM18材質鉄(または標準)表面処理クロメート長さ(mm)90頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1本)
翌々日出荷
種別半ねじねじの呼びM24材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)長さ(mm)310頭部形状六角
12.9 六角ボルト(鉄/ジオメット) 大阪魂12.9 六角ボルト(鉄/ジオメット)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)ねじピッチ1.75寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)19表面処理ジオメット寸法e(mm)約21.9寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(半ねじ(ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(ウィット(鉄/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1箱(1本)
翌々日出荷
ねじの呼びW3/4材質鉄(または標準)山数10種別半ねじ頭部形状六角表面処理生地(または標準)ねじ山種類ウィット長さ(mm)130寸法S(mm)32寸法K(mm)13
六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ステンコート) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ステンコート)大阪魂
1,598税込1,758
1箱(1本)
翌々日出荷
ねじの呼びM24材質鉄(または標準)ねじピッチ3種別半ねじ頭部形状六角表面処理三価ステンコートねじ山種類メートル並目長さ(mm)130ねじ長さ(mm)60
六角ボルト(半ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
379税込417
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別半ねじ頭部形状六角表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
六角ボルト(半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
159税込175
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート種別半ねじ長さ(mm)105頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
159税込175
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
六角ボルト