絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 六角ボルト

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2,335件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート)大阪魂(2件のレビュー)
87税込96
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
790税込869
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-890ねじの呼びM8
M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
310税込341
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-625ねじの呼びM6
M16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3025ねじの呼びM16
M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2060ねじの呼びM12
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1606頭部形状六角ねじの呼びM16
ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(75個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(パック品) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(パック品)大阪魂
599税込659
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナットHI-LEAD
63税込69
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
249税込274
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
S45C 8.8 6カクBT 大阪魂S45C 8.8 6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ(3件のレビュー)
759税込835
1パック(25個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
超低頭 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂超低頭 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
429税込472
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭
M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3090ねじの呼びM16
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
460税込506
1袋(4個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2040ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12
M12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2025ねじの呼びM12
M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
460税込506
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1605頭部形状六角ねじの呼びM16
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1208頭部形状六角ねじの呼びM12
樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T廣杉計器(3件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト廣杉計器
529税込582
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(8本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,298税込2,528特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ねじ山種類メートル並目表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(65個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)大阪魂
449税込494特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト