絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 六角ボルト

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2,335件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(SUS316L)大阪魂
429税込472
1個
翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂
589税込648
1パック(6個)
当日出荷
表面処理三価ブラックねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25長さ(mm)20種別全ねじ寸法S(mm)13寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質山数24表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,198税込2,418特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
エンビボルト 大阪魂エンビボルト大阪魂
667税込734
1個(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
729税込802
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
BT(ゼン(B30(P1.5 大阪魂BT(ゼン(B30(P1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)30寸法K(mm)13ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B13(P1.0大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)13寸法K(mm)5.5ピッチP(mm)1ねじの呼びdM8
ステンBT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂ステンBT(ゼン(B17(P1.25大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1袋(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
140税込154
1本(2本)ほか
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
799税込879
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
189税込208
1パック(7個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズです。
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
550税込605
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
719税込791
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角
小形六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地) 大阪魂小形六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)
W 3/8 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-121A
W 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-120Aねじの呼びW3/8
W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-117Aねじの呼びW3/8
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
M20x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4120ねじの呼びM20
M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3120ねじの呼びM16
M16x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3100ねじの呼びM16
M16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3080ねじの呼びM16
M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3060ねじの呼びM16
M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2090ねじの呼びM12
M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
350税込385
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2080ピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12
M12x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2030ねじの呼びM12
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
330税込363
1袋(4個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1040タイプ並目ネジピッチ1.5ねじの呼びM10
M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
705税込776
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1614頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
425税込468
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1604頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
350税込385
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1601頭部形状六角ねじの呼びM16
M12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
119税込131特価
1パック(2本)
当日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1212頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1207頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト