六角ボルト :「ウィットねじ」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
W5/16(1)
W3/8(6)
W1/2(3)
W5/8(2)
W3/4(3)
W7/8(2)
W1(1)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(50個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 種別半ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(2個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじの呼びW3/4 材質鉄(または標準) 山数10 種別半ねじ 頭部形状六角 表面処理生地(または標準) ねじ山種類ウィット 長さ(mm)130 寸法S(mm)32 寸法K(mm)13
1箱(1本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 山数12 長さ(mm)125 種別半ねじ 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125 有効ねじ長さB(mm)42
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角頭 ねじピッチ(山数/inch)16 ねじの呼びW3/8 六角軸二面幅(mm)17 ねじ山種類ウイット
1パック(2本)ほか
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)