六角ボルト :「対辺17mm」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価クロメート
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状剣先
頭部形状六角
強度区分8.8相当
ねじ山種類メートル並目
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
頭部形状小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
頭部形状小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×30
1袋
¥635
税込¥699
当日出荷
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×20
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×40
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ
アズワン品番65-9325-76
1本
¥410
税込¥451
3日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
種別半ネジ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。