六角ボルト :「M2 ネジ」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ 材質SS400(相当)またはSWRM(相当) 外径(Φmm)9.13 表面処理ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2)400以上 ねじの呼びW3/8
1束(25本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)9.13 引張強度(N/mm2)520以上 ねじの呼びW3/8 種別全ねじ
1束(50本)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(30本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(20本)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(30本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-65
1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-60
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-59 ボルト寸法M20×55
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-55
1個
10,200 税込11,220
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-64
1個
12,200 税込13,420
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-63
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-61
1個
11,100 税込12,210
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-58
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-57
1個
10,700 税込11,770
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-56 ボルト寸法M20×40
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-03
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-02
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-01
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-04 ボルト寸法M20×100
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7959-99
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(60本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様並目ねじ サイズM12×50 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
680 税込748
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM8×50 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM8×40 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ねじの呼びM12 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM12×90 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM16×100 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM8×45 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×60 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
860 税込946
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM16×60 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×25 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
840 税込924
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×100 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×70 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

ねじの呼びM10 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM10×70 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1025A ねじの呼びM4
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1020A ねじの呼びM4
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×20 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
770 税込847
翌日出荷