六角ボルト :「M8 半ネジ」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

種別半ねじ 材質 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法S(mm)19 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質SCM 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角 強度区分10.9
1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別半ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0393
1セット(3本)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

材質チタン 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-65
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-75 ボルト寸法M8×55
1個
1,450 税込1,595
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-77 ボルト寸法M8×80
1個
1,840 税込2,024
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-63 ボルト寸法M8×70
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-76 ボルト寸法M8×60
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-64
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-59 ボルト寸法M8×50
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-57
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 種別半ねじ 頭部形状六角
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-74
1個
1,380 税込1,518
3日以内出荷

規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-73
1個
1,360 税込1,496
3日以内出荷

材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質RENY(レニー) 種別半ねじ 頭部形状六角
1個
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 種別半ねじ シロ 頭部形状六角
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)