六角ボルト :「SCM435」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(5)
M8(7)
M10(6)
M12(9)
M14(5)
M16(10)
M18(4)
M20(11)
M22(8)
M24(9)
ねじの呼びをもっと見る
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
長さ(mm)20
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
ねじの呼びM8
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。