六角ボルト :「SCM435」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)
M8(9)
M10(9)
M12(24)
M14(5)
M16(23)
M18(4)
M20(21)
M22(16)
M24(16)
ねじの呼びをもっと見る
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ
材質SCM435
全長(mm)500
ねじピッチ並目
規格(寸法)JIS B 1180 付属書
呼びM30
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
二面幅(mm)46
胴径(Φmm)12
許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8
硬度HRC23~34
引張強力(N/mm2)800
頭部高さ(mm)19
耐力(N/mm2)640
ピッチP(mm)3.5
ねじ精度(JIS)6g
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)約53.1
伸び0.12
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×20
1袋
¥500
税込¥550
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別半ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0393
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×10
1袋
¥385
税込¥424
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×30
1袋
¥635
税込¥699
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×20
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×20
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×40
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×16
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×12
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×30
1袋
¥570
税込¥627
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×16
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1袋(2本)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
欠品中
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。