カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト
          • 六角ボルト
絞り込み
長さ(mm)
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5
表面処理
パシペート
ねじ山種類
メートル並目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角ボルト :「a2-70」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
  • ステンレスボルト a2-70
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂A2-70ゼンネジ6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナットHI-LEAD
63税込69
1組
当日出荷から9日以内出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
A2-70ヨビケイ6カクBT 大阪魂A2-70ヨビケイ6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)大阪魂
519税込571
1個ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12 HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12HI-LEAD
99税込109
1組
当日出荷から翌日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70  全ねじ スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナットHI-LEAD
85税込94
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじHI-LEAD
319税込351
1組
当日出荷から翌々日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじHI-LEAD
45税込50
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(4本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
569税込626
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
519税込571
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
六角ナット1種 TRUSCO六角ナット1種TRUSCO
609税込670
1パックほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度区分A2-70相当頭部形状六角
六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 半ねじTRUSCO
749税込824
1パック(3本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(14本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:14本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(54本)
翌日出荷
入数:54本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(30本)
翌日出荷
入数:30本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM5×16ピッチ0.8強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300材質SUS304CUN表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g強度A2-90引張強度(N/mm2)900
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(78本)
翌日出荷
入数:78本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×10ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(37本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:37本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(62本)
翌日出荷
入数:62本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×16ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(28本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:28本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(17本)
翌日出荷
入数:17本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM6×10ピッチ1強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(82本)
翌日出荷
入数:82本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×6ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(45本)
翌日出荷
入数:45本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM4×16ピッチ0.7強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(52本)
翌日出荷
入数:52本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM4×12ピッチ0.7強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(32本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:32本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(79本)
翌日出荷
入数:79本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×8ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(42本)
翌日出荷
入数:42本。並目ねじ。
仕様半ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×22ピッチ0.5強度区分A2-70
六角ボルト a2-70特集
おすすめ人気ランキング
六角ボルト