六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO当日出荷から翌日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌々日出荷
入数:69本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×5ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:79本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×8ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:75本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×12ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:42本。並目ねじ。
仕様半ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×22ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:78本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×10ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:62本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×16ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:82本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×6ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷から翌々日出荷
入数:48本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:65本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM3×14ピッチ0.5強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷から翌々日出荷
入数:56本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70