六角ボルト :「m12 1.0」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
25(178)
35(205)
40(254)
45(245)
50(250)
55(211)
60(230)
65(196)
70(209)
75(193)
長さ(mm)をもっと見る
種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-2120 ねじピッチ1.75 ねじの呼びM12 強度区分12.9
1個
295 税込325
当日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-2040 ねじピッチ(mm)1.75 ねじの呼びM12
1袋(4個)
430 税込473
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-2080 ピッチ(mm)1.75 ねじの呼びM12
1袋(2個)
340 税込374
翌日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304) 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-36
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

対辺(mm)18 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7961-04
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-92 ボルト寸法M12×100
1個
4,740 税込5,214
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-90 ボルト寸法M12×80
1個
4,110 税込4,521
3日以内出荷

規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-88
1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-38
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-87
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-40
1個
2,920 税込3,212
8日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-46 ボルト寸法M12×90
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-89
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-88
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-83 ボルト寸法M12×60
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 ねじピッチ(mm)1.75 六角高さ(mm)約7.5 寸法d(mm)12 二面幅(mm)18 強度区分A2-70 ねじ部長さ(mm)約30
1組
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺(mm)18 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7961-05
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-91
1個
4,510 税込4,961
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-89 ボルト寸法M12×70
1個
3,920 税込4,312
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-47 ボルト寸法M12×100
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-44 ボルト寸法M12×70
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-42
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

材質 種別半ねじ 表面処理ラフレ 頭部形状六角 強度区分4.8 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-39
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-87 ボルト寸法M12×55
1個
3,580 税込3,938
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-45 ボルト寸法M12×80
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-41
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-37 ボルト寸法M12×25
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-86 ボルト寸法M12×75
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-85 ボルト寸法M12×70
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)