六角ボルト :「m12 1.75」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
20(138)
25(152)
30(151)
35(138)
40(121)
45(108)
50(110)
55(80)
60(97)
70(78)
長さ(mm)をもっと見る
材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-36
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-38
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

対辺(mm)18 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7961-04
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-40
1個
2,920 税込3,212
8日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-46 ボルト寸法M12×90
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

対辺(mm)18 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7961-05
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-47 ボルト寸法M12×100
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-44 ボルト寸法M12×70
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-42
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-39
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-45 ボルト寸法M12×80
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-41
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-37 ボルト寸法M12×25
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
379 税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCM 種別全ねじ ねじ長さ(mm)- 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角
1パック(21個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)