六角ボルト :「m12 1.75」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
30(187)
35(214)
40(268)
45(257)
50(265)
55(220)
60(241)
65(204)
70(219)
75(202)
長さ(mm)をもっと見る
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1袋(2個)
¥340
税込¥374
翌日出荷
1袋(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-43
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-46
ボルト寸法M12×90
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-47
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-44
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-45
ボルト寸法M12×80
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-37
ボルト寸法M12×25
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-86
ボルト寸法M12×75
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-85
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.75
六角高さ(mm)約7.5
寸法d(mm)12
二面幅(mm)18
強度区分A2-70
ねじ部長さ(mm)約30
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別全ねじ
材質ステンレスSUS304
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。