六角ボルト :「m8 1.25」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(30)
仕様長さ = 40mmねじサイズ = M8材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 透明不動態化、亜鉛ねじ山ピッチ = 1.25DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質ステンレス 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12セット)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15本)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
40 税込44
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
184 税込202
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
178 税込196
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
156 税込172
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10本)ほか
2,200 税込2,420
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート 強度A2-100
1パック(4本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
エコ商品
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/生地 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/生地 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(8本)ほか
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-90 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1パック(2本)ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250本)ほか
3,880 税込4,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)