六角ボルト :「m8 1.25」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(458)
材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×30
1個
860 税込946
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×12
1袋
705 税込776
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
725 税込798
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×15
1袋
660 税込726
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×16
1袋
475 税込523
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×30
1袋
570 税込627
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×30
1袋
520 税込572
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×50
1袋
610 税込671
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-18
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-20
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

対辺(mm)13 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7961-01
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-77 ボルト寸法M8×80
1個
1,840 税込2,024
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-22
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-63 ボルト寸法M8×70
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-75 ボルト寸法M8×55
1個
1,450 税込1,595
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-27 ボルト寸法M8×80
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-23 ボルト寸法M8×45
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-17
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

対辺(mm)13 規格ISO 10.9 アズワン品番64-7960-99
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-74
1個
1,380 税込1,518
3日以内出荷

規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-73
1個
1,360 税込1,496
3日以内出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-21
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-19
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-65
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-76 ボルト寸法M8×60
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-26 ボルト寸法M8×70
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-25
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-24
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-64
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-59 ボルト寸法M8×50
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7959-57
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)