プラグ・キャップ :「m3 ねじ70mm」の検索結果
プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
長さ(mm)70
寸法t(mm)1.3
寸法r(mm)0.1
寸法l(mm)全ねじ範囲:22
寸法b(mm)18
寸法s(mm)2.58
寸法k(mm)3
寸法da(mm)3.6
寸法v(mm)0.3
ピッチP(mm)0.5
寸法dk(mm)5.5
寸法ds(mm)3
ねじの呼びdM3
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
プラグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。