プラグ・キャップ :「木用」の検索結果
プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
関連キーワード
ジャックポイント用安全キャップですが、トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ナイロン
品番556-231
外径(mm)13
適合ねじ径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥449
税込¥494
3日以内出荷
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質真鍮
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップW施工時のワッシャーです。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質鉄/三価めっき
品番556-251
入数(個)100
適合ねじ径(Φmm)3~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥1,530
税込¥1,683
3日以内出荷
プラグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。