プラグ・キャップ :「m4 ネジ キャップ」の検索結果

プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。 材質(本体)シリコンゴム
1セット(4個)
216 税込238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 材質PVC
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
1セット(10個)ほか
262 税込288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 トラスコ品番146-6512 材質PVC 寸法t(mm)1 適合ねじM4 キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(30個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。 材質PVC
1パック(4個)
289 税込318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。 材質(本体)PE
1個
47 税込52
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。 材質(本体)PE
1セット(10個)
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4 材質ポリエチレン 質量(g)0.23
1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
1袋(10個)ほか
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC 寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25 ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
1袋(20個)
485 税込534
翌日出荷

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(2パック)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
1パック(500個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(2パック)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1パック(600個)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(15個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1袋(37個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1パック(25個)
409 税込450
当日出荷

材料:構造用合金鋼 硬さ:35~40HRC 表面処理:黒色酸化被膜 ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ) 等級:JIS B 0209-2 6g
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)2.42 寸法S(mm)2.566 寸法k(mm)2.8 寸法dk(Φmm)7 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4
1袋(20個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(28個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります