六角穴付ねじプラグ :「六角プラグ」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS310S(1)
ステンレスSUS316L(1)
鉄すべて(4)
鉄SWCH(1)
鉄SWCH10R(2)
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼(SWCH10R)
表面処理黒色酸化皮膜
仕上黒色酸化皮膜
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)0.47
寸法D(Φmm)7.779
寸法E(mm)1.3
寸法B(mm)4.03
寸法D1(Φmm)7.142
寸法l(mm)6.35
寸法d2(Φmm)6
寸法K(mm)1
寸法m(mm)3.97
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
プラグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。