六角穴付ねじプラグ :「六角プラグ」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(15)
ステンレスSUS310S(1)
ステンレスSUS316L(3)
樹脂すべて(2)
樹脂ナイロン(2)
鉄すべて(60)
鉄S45C(8)
鉄SWCH(4)
鉄SWCH10R(2)
鉄炭素鋼(18)
材質をもっと見る
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当
耐熱温度(℃)150(シール)
RoHS指令(10物質対応)対応
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
ねじの呼びPT1-1/2
山数11
長さ(mm)20
材質鉄
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理クロメート
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)46.324
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)47.803
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ねじの呼びPT1/8
山数28
長さ(mm)7
材質鉄
寸法t(mm)3
寸法E(mm)1.5
表面処理ダクロ
寸法b(mm)0.45
寸法d2(mm)9.147
寸法K(mm)1
二面幅S(mm)5
外径d(Φmm)9.728
1パック(6個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
ねじの呼びPT1-1/4
山数11
長さ(mm)22
材質鉄
寸法a(mm)12.7
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理3価ホワイト
寸法d2(mm)40.431
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)41.911
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ねじの呼びPT1
山数11
長さ(mm)16.5
材質鉄
寸法t(mm)9
寸法E(mm)2
表面処理3価ホワイト
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)31.770
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)17
外径d(Φmm)33.249
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
ねじの呼びPT1/4
山数19
長さ(mm)9
材質鉄
寸法t(mm)4.5
寸法E(mm)1.5
表面処理亜鉛黒
寸法b(mm)0.7
寸法d2(mm)12.301
寸法K(mm)1.4
二面幅S(mm)6
外径d(Φmm)13.157
1パック(5個)
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
1
2
3
次へ
プラグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。