ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
メイワパーツセパロック
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
材質POM 頭径(Φmm)12 適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5 ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(100個)
869 税込956
14日以内出荷

セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック エスコ品番EA945AH
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

1袋(100個)
19,507 税込21,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
2,054 税込2,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷

仕様●呼び径:M8●コード番号:221-5222 アズワン品番65-7915-12
1個
9,898 税込10,888
欠品中

シュナイダーエレクトリックネジ インサート 1箱 20個入
仕様●ネジインサート●コード番号:181-2593 アズワン品番65-7920-16
1箱(20個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケージナット M8 1袋 50個入
サイズが M8 の Schneider Electrics ケージナットです。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
仕様●呼び径:M8●コード番号:221-0687 アズワン品番65-7975-83
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケージナット M6 1袋 100個入
Schneider Electrics のサイズ M6 の 100 個のケージナットのセットで、8.5 mm の四角穴に使用されています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様●呼び径:M6●全体の幅:2.5mm●コード番号:221-0685 アズワン品番65-7972-16
1袋(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149 アズワン品番65-7528-43
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途家具の組み立て 寸法(mm)M6×10 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 穴の形状十字穴
1セット(100個)
1,898 税込2,088
17日以内出荷

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 穴の形状十字穴
1セット(100個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイワパーツセパロック
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
頭径(Φmm)12 適合穴径(Φmm)7 材質POM
1パック(1000個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に 材質ステンレス - SUS410 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~4.5 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)5 頭径(mm)10
1箱(200本)ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様長さ = 12mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
1袋(50個)
950 税込1,045
翌々日出荷

仕様長さ = 10mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
1袋(50個)
950 税込1,045
翌々日出荷

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
1袋(100個)
2,850 税込3,135
翌々日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ = M3.5ヘッド形状 = 平形ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき皿頭. いたずら防止ピン、Torxタイプ、BZPスチール. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠 低炭素軟鋼製、亜鉛めっき及び透明不動態化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様クリップ直径 = 9.53mm全体の幅 = 15.88mm高さ = 6.35mm深さ = 19.84mmコーティングの色 = 黒コーティング材 = ナイロンスプリングクリップ、ナイロンコーティングスチール. 白又は黒プラスチックコーティングのスプリングクリップ(ツールクリップ)で、各種サイズが用意されています。. ナイロンコーティングスチールにより優れたスクラッチ保護を実現 使用温度範囲: 0 → 60 ℃ ツール固定クリップなどとして最適 クリップは固定ねじに付属 個別サイズ、又は黒仕上げされた306個の各種クリップのキットとして入手可能(RS品番< 291-830&#x27;) 291-830 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷

表面処理生地(または標準) 材質ステンレス(303、304、XM7等)
1パック(1個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アズワン品番67-0218-80
1個
779 税込857
6日以内出荷

アズワン品番67-0221-50
1個
599 税込659
6日以内出荷

アズワン品番67-0215-82
1個
469 税込516
5日以内出荷

アズワン品番67-0214-68
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

アズワン品番67-0215-86
1個
899 税込989
6日以内出荷

アズワン品番67-0214-70
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アズワン品番67-0215-85
1個
899 税込989
6日以内出荷

住友電工アジャスト
アズワン品番67-0222-85
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

アズワン品番67-0214-71
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様製品群:- ネジ 長さ:56.13mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ストレート ローレット ターナブル ジャック ネジ 適合製品:クイック ディスコネクト コンピューター コネクタ アズワン品番65-1586-05
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷