材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
1箱(500個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。