絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • 八幡ねじ(11)
ねじの呼び
  • 22mm
  • M2(102)
  • M2.6(106)
  • M3(289)
  • M4(374)
  • M5(376)
  • M6(478)
  • M8(518)
  • M10(534)
  • M12(498)
  • M14(298)
  • M16(436)
  • M18(243)
  • M20(354)
  • M22(229)
  • M24(230)
  • M27(130)
  • M30(171)
  • M33(96)
  • M36(99)
  • その他(75)
外径(Φmm)
  • 23(4)
  • 37(2)
  • 37.7(3)
  • 39(5)
  • 44(5)
材質
  • (11)
内径(Φmm)
  • 22.5(3)
  • 23(8)
厚さ(mm)
  • 3(6)
  • 3.2(5)
  • 5.6(3)
  • 6(1)
3・3.2・5.6・6
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316L W(ISOコガタ 大阪魂SUS316L W(ISOコガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
9,840税込10,824
1ケース(500本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,400税込13,640
1ケース(500本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
17,510税込19,261
1ケース(500本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
16,300税込17,930
1ケース(1200本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,490税込22,539
1ケース(840本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
18,340税込20,174
1ケース(840本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
16,160税込17,776
1ケース(1100本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
18,730税込20,603
1ケース(1200本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
40,070税込44,077
1ケース(600本)
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
16,590税込18,249
1ケース(840本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
15,700税込17,270
1ケース(800本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
SUS マルW(22.0+0.4) 大阪魂SUS マルW(22.0+0.4)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)44呼び径22寸法l(mm)3
ドブ マルW(22.0+0.4) 大阪魂ドブ マルW(22.0+0.4)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)62呼び径22寸法l(mm)4.5
パーカー マルW(22.0+0.5) 大阪魂パーカー マルW(22.0+0.5)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50呼び径22寸法l(mm)6
ユニクロ マルW(22.0+0.7) 大阪魂ユニクロ マルW(22.0+0.7)大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)50呼び径22寸法l(mm)4.5
クロメート マルW(22.0+0.7) 大阪魂クロメート マルW(22.0+0.7)大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)45呼び径22寸法l(mm)3.2
ドブ W(ISOコガタ(M22 大阪魂ドブ W(ISOコガタ(M22大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
呼び径22寸法d(mm)23寸法t(mm)3寸法D(mm)37
パーカー W(ISO(M22 大阪魂パーカー W(ISO(M22大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
呼び径22寸法d(mm)23寸法t(mm)3寸法D(mm)39
SUS マルW(22.0+0.5) 大阪魂SUS マルW(22.0+0.5)大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌々日出荷
長さ(mm)62呼び径22
BSW(ISO 大阪魂BSW(ISO大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クロメート マルW(22.0+0.5) 大阪魂クロメート マルW(22.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
呼び径22
ユニクロ マルW(22.0+0.5) 大阪魂ユニクロ マルW(22.0+0.5)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
呼び径22

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)